Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2012-50

  • ERIKS:23833145
  • Fabricant:4014486253016
Image 1
Ajouter à la liste

11,56 €/ Unitéhors TVA

13,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
2012
Diamètre d'alésage
50 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.75 kg
Alternatives

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

300 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026