Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2012-28

  • ERIKS:23833134
  • Fabricant:4014486252330
Image 1
Ajouter à la liste

11,56 €/ Unitéhors TVA

13,99 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
2012
Diamètre d'alésage
28 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.75 kg