Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2012-25

  • ERIKS:23833133
  • Fabricant:4014486252248
Image 1
Ajouter à la liste

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
2012
Diamètre d'alésage
25 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.7 kg
Alternatives

8,77 €/ Unitéhors TVA

10,61 €TVA incluse

1000 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

2767 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026