Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2012-14

  • ERIKS:23833118
  • Fabricant:4014486251623
Image 1
Ajouter à la liste

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
2012
Diamètre d'alésage
14 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
5 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.3 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.7 kg
Alternatives

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026