Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1615-20

  • ERIKS:23832887
  • Fabricant:4014486251968
Image 1
Ajouter à la liste

9,89 €/ Unitéhors TVA

11,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1615
Diamètre d'alésage
20 mm
Matériau
Fonte
Longueur
38.1 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.6 kg