Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1610-40

  • ERIKS:23832864
  • Fabricant:4014486252699
Image 1
Ajouter à la liste

9,19 €/ Unitéhors TVA

11,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1610
Diamètre d'alésage
40 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
12 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

6,22 €/ Unitéhors TVA

7,53 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026