Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1610-19

  • ERIKS:23832853
  • Fabricant:4014486251869
Image 1
Ajouter à la liste

9,19 €/ Unitéhors TVA

11,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1610
Diamètre d'alésage
19 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg