Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1215-32

  • ERIKS:23832515
  • Fabricant:4014486252453
Image 1
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1215
Diamètre d'alésage
32 mm
Matériau
Fonte
Longueur
38.1 mm
Plus grand diamètre extérieur
50.5 mm
Largeur de rainure de clavette
10 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.39 kg