Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1210-30

  • ERIKS:23832500
  • Fabricant:4014486252361
Image 1
Ajouter à la liste

6,66 €/ Unitéhors TVA

8,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1210
Diamètre d'alésage
30 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
47.5 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.28 kg
Alternatives

5,16 €/ Unitéhors TVA

6,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026