Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1210-18

  • ERIKS:23832492
  • Fabricant:4014486251746
Image 1
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1210
Diamètre d'alésage
18 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
47.5 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.28 kg