Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1108-12

  • ERIKS:23832407
  • Fabricant:4014486251524
Image 1
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1108
Diamètre d'alésage
12 mm
Matériau
Fonte
Longueur
22.3 mm
Plus grand diamètre extérieur
38 mm
Largeur de rainure de clavette
4 mm
Profondeur de rainure de clavette
1.8 mm
Type de vis de fiation
1/4 x 1/2
Couple de serrage
5.6 Nm
Poids
0.16 kg