Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1008-20

  • ERIKS:23832338
  • Fabricant:4014486251906
Image 1
Ajouter à la liste

5,26 €/ Unitéhors TVA

6,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1008
Diamètre d'alésage
20 mm
Matériau
Fonte
Longueur
22.3 mm
Plus grand diamètre extérieur
35 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
1/4 x 1/2
Couple de serrage
5.7 Nm
Poids
0.12 kg