5,26 €/ Unitéhors TVA
6,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 1008 |
Diamètre d'alésage | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 22.3 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur de rainure de clavette | 6 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 2.8 mm |
Type de vis de fiation | 1/4 x 1/2 |
Couple de serrage | 5.7 Nm |
Poids | 0.12 kg |
2,31 €/ Unitéhors TVA
2,80 €TVA incluse
178 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026