Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage en pouce 3020-2.1/2

  • ERIKS:23833435
  • Fabricant:4014486254952
Image 1
Ajouter à la liste

32,28 €/ Unitéhors TVA

39,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Imperial
Type
3020
Diamètre d'alésage
2.1/2 in
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
0.625 in
Profondeur de rainure de clavette
0.18 in
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm
Poids
2.7 kg