Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage en pouce 2012-1.1/2'

  • ERIKS:23833111
  • Fabricant:4014486254396
Image 1
Ajouter à la liste

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Imperial
Type
2012
Diamètre d'alésage
1.1/2 in
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
0.375 in
Profondeur de rainure de clavette
0.11 in
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.7 kg