13,82 €/ Unitéhors TVA
16,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | VB |
Type | 8 |
Hauteur | 5 mm |
Largeur (en haut) | 8 mm |
Longeur réference (ISO) | 595 mm |
Longueur intérieur | 575 mm |
Matériau | Caoutchouc |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 40 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |