Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 8x1000

  • ERIKS:23613990
Image 1
Ajouter à la liste

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
8
Hauteur
5 mm
Largeur (en haut)
8 mm
Longeur réference (ISO)
1020 mm
Longueur intérieur
1000 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
40 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s