361,11 €/ Unitéhors TVA
436,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | VB |
Type | E/40 |
Hauteur | 25 mm |
Largeur (en haut) | 40 mm |
Longeur réference (ISO) | 4080 mm |
Longueur intérieur | 4000 mm |
Matériau | Elastomère |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 500 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |