768,58 €/ Unitéhors TVA
929,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | VB |
Type | D/32 |
Hauteur | 20 mm |
Largeur (en haut) | 32 mm |
Longeur réference (ISO) | 12204 mm |
Longueur intérieur | 12129 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |