Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 25x7100

  • ERIKS:23610863
Image 1
Ajouter à la liste

295,11 €/ Unitéhors TVA

357,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
25
Hauteur
16 mm
Largeur (en haut)
25 mm
Longeur réference (ISO)
7160 mm
Longueur intérieur
7100 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s