Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 22x4100

  • ERIKS:23610612
Image 1
Ajouter à la liste

122,41 €/ Unitéhors TVA

148,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
C/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
4158 mm
Longueur intérieur
4100 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

111,06 €/ Unitéhors TVA

134,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026