Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 22x2591

  • ERIKS:23610583
Image 1
Ajouter à la liste

77,57 €/ Unitéhors TVA

93,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
C/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
2649 mm
Longueur intérieur
2591 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s