68,85 €/ Unitéhors TVA
83,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | VB |
Type | B/17 |
Hauteur | 11 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Longeur réference (ISO) | 3418 mm |
Longueur intérieur | 3378 mm |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |
63,93 €/ Unitéhors TVA
77,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026