Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 17x2286

  • ERIKS:23609932
Image 1
Ajouter à la liste

50,03 €/ Unitéhors TVA

60,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
B/17
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
2326 mm
Longueur intérieur
2286 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

45,38 €/ Unitéhors TVA

54,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026