Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 17x2200

  • ERIKS:23609928
Image 1
Ajouter à la liste

48,30 €/ Unitéhors TVA

58,44 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
B/17
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
2240 mm
Longueur intérieur
2200 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

43,93 €/ Unitéhors TVA

53,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026