Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 17x1750

  • ERIKS:23609909
Image 1
Ajouter à la liste

38,99 €/ Unitéhors TVA

47,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
B/17
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
1790 mm
Longueur intérieur
1750 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

35,01 €/ Unitéhors TVA

42,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026