Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 17x1550

  • ERIKS:23609901
Image 1
Ajouter à la liste

34,61 €/ Unitéhors TVA

41,88 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
B/17
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Longeur réference (ISO)
1590 mm
Longueur intérieur
1550 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

30,91 €/ Unitéhors TVA

37,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026