Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 13x2337

  • ERIKS:23609181
Image 1
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur réference (ISO)
2367 mm
Longueur intérieur
2337 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
71 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

30,19 €/ Unitéhors TVA

36,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026