Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 10x1600

  • ERIKS:23608568
Image 1
Ajouter à la liste

20,11 €/ Unitéhors TVA

24,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
Z/10
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Longeur réference (ISO)
1622 mm
Longueur intérieur
1600 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
50 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

17,39 €/ Unitéhors TVA

21,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026