Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section XPZ787 XEP

  • ERIKS:13412635
Image 1
Ajouter à la liste

10,34 €/ Unitéhors TVA

12,51 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
XPZ/3VX
Hauteur
8.5 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur effective (ISO)
787 mm
Longeur réference (ISO)
787 mm
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
56 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

13,42 €/ Unitéhors TVA

16,24 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026