27,48 €/ Unitéhors TVA
33,25 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Super XE-Power PRO |
Type | XPZ/3VX |
Hauteur | 8.5 mm |
Largeur (en haut) | 9.7 mm |
Longeur effective (ISO) | 2120 mm |
Longeur réference (ISO) | 2120 mm |
Matériau | Elastomère EPDM |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Diamètre du disque minimal | 56 mm |
Norme DIN | DIN 7753 |
34,52 €/ Unitéhors TVA
41,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026