Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section XPC3000 XEP

  • ERIKS:13412556
Image 1
Ajouter à la liste

126,50 €/ Unitéhors TVA

153,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
XPC
Hauteur
16.5 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur effective (ISO)
3000 mm
Longeur réference (ISO)
3000 mm
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

162,27 €/ Unitéhors TVA

196,35 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026