104,98 €/ Unitéhors TVA
127,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Super XE-Power PRO |
Type | XPC |
Hauteur | 16.5 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Longeur effective (ISO) | 2500 mm |
Longeur réference (ISO) | 2500 mm |
Matériau | Elastomère EPDM |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Diamètre du disque minimal | 180 mm |
Norme DIN | DIN 7753 |
135,87 €/ Unitéhors TVA
164,40 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026