Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section XPB3150 XEP

  • ERIKS:13412546
Image 1
Ajouter à la liste

82,00 €/ Unitéhors TVA

99,22 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
XPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur effective (ISO)
3150 mm
Longeur réference (ISO)
3150 mm
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

102,70 €/ Unitéhors TVA

124,27 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026