Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section XPB2840 XEP

  • ERIKS:13412544
Image 1
Ajouter à la liste

75,54 €/ Unitéhors TVA

91,40 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
XPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur effective (ISO)
2840 mm
Longeur réference (ISO)
2840 mm
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

94,00 €/ Unitéhors TVA

113,74 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026