Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section XPA1882 XEP

  • ERIKS:13412486
Image 1
Ajouter à la liste

33,74 €/ Unitéhors TVA

40,83 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
XPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Longeur effective (ISO)
1882 mm
Longeur réference (ISO)
1882 mm
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
71 mm
Norme DIN
DIN 7753