Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section 5VX900 XEP

  • ERIKS:13412700
Image 1
Ajouter à la liste

61,12 €/ Unitéhors TVA

73,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
5VX/15JX
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
15 mm
Longueur extérieur
2286 mm
Longueur extérieur
90 in
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

76,40 €/ Unitéhors TVA

92,44 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026