39,78 €/ Unitéhors TVA
48,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Super XE-Power PRO |
Type | 5VX/15JX |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 15 mm |
Longueur extérieur | 1600.2 mm |
Longueur extérieur | 63 in |
Matériau | Elastomère EPDM |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Diamètre du disque minimal | 112 mm |
Norme DIN | DIN 7753 |
51,35 €/ Unitéhors TVA
62,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026