71,24 €/ Unitéhors TVA
86,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Super XE-Power PRO |
Type | 5VX/15JX |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 15 mm |
Longueur extérieur | 2692.4 mm |
Longueur extérieur | 106 in |
Matériau | Elastomère EPDM |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Diamètre du disque minimal | 112 mm |
Norme DIN | DIN 7753 |
89,87 €/ Unitéhors TVA
108,74 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026