Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section 3VX950 XEP

  • ERIKS:13412682
Image 1
Ajouter à la liste

32,90 €/ Unitéhors TVA

39,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
3VX/9NX
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9 mm
Longueur extérieur
2413 mm
Longueur extérieur
95 in
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
56 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

42,09 €/ Unitéhors TVA

50,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026