Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPZ2840

  • ERIKS:23617882
Image 1
Ajouter à la liste

28,29 €/ Unitéhors TVA

34,23 €TVA incluse

Vendu par: 22Commande minimum: 22

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
2840 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
63 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment