Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPZ1520

  • ERIKS:13920426
  • Fabricant:4014486524819
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
1520 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment