Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPZ1420

  • ERIKS:23617799
  • Fabricant:4014486524796
Image 1
Ajouter à la liste

14,82 €/ Unitéhors TVA

17,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
1420 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Alternatives

13,89 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

76 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026