Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPZ1262

  • ERIKS:23617780
Image 1
Ajouter à la liste

13,29 €/ Unitéhors TVA

16,08 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
1262 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
63 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

18,11 €/ Unitéhors TVA

21,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026