Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPZ1250

  • ERIKS:23617777
Image 1
Ajouter à la liste

12,40 €/ Unitéhors TVA

15,00 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPZ
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Longeur réference (ISO)
1250 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
63 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

11,45 €/ Unitéhors TVA

13,85 €TVA incluse

151 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

17,26 €/ Unitéhors TVA

20,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026