Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPC9000

  • ERIKS:23617713
Image 1
Ajouter à la liste

286,23 €/ Unitéhors TVA

346,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
9000 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
224 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

396,68 €/ Unitéhors TVA

479,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment