Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPC8500

  • ERIKS:23617712
Image 1
Ajouter à la liste

264,51 €/ Unitéhors TVA

320,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
8500 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
224 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

368,97 €/ Unitéhors TVA

446,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

251,87 €/ Unitéhors TVA

304,76 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026