Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPB3800

  • ERIKS:23617432
Image 1
Ajouter à la liste

73,30 €/ Unitéhors TVA

88,69 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur réference (ISO)
3800 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
140 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

69,13 €/ Unitéhors TVA

83,65 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026