Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPB3350

  • ERIKS:23617425
Image 1
Ajouter à la liste

63,41 €/ Unitéhors TVA

76,73 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur réference (ISO)
3350 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
140 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

88,90 €/ Unitéhors TVA

107,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

60,26 €/ Unitéhors TVA

72,91 €TVA incluse

258 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026