Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPB2020

  • ERIKS:23617394
Image 1
Ajouter à la liste

39,24 €/ Unitéhors TVA

47,48 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur réference (ISO)
2020 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
140 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

37,19 €/ Unitéhors TVA

45,00 €TVA incluse

47 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026